securityNET S/FTP kat.6A LSZH szary 2m Patchcord miedzianyC&C

files/fotob/1770171.jpg.
securityNET S/FTP kat.6A LSZH szary 2m Patchcord miedziany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PC-6ASFTPLSZH-GY2
Kod EAN: 
5904169106281
Symbol Sonepar: 
P10139109
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Patchcordy securityNET kat.6A S/FTP to niezawodne rozwiązanie dla wymagających środowisk sieciowych. Z prędkością do 10 Gb/s i ekranowaniem foliowym zapewniają doskonałą wydajność. Powłoka LSZH gwarantuje bezpieczeństwo, nie wydzielając toksycznych substancji podczas pożaru. Trwałe i kompatybilne z różnymi urządzeniami, są idealne dla centrów danych, biur i innych miejsc, gdzie niezawodna łączność jest kluczowa.

Dane techniczne

Długość
2 m
Kategoria
6A (IEC)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Rodzaj kabla
S/FTP
Wykonanie trudnopalne
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Budowa kabla
4x2
Dźwignia blokująca
Tak
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar