VS-SCRJ-POF-FA-IP20 Złączka światłowodowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841050.jpg.
VS-SCRJ-POF-FA-IP20 Złączka światłowodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1654879
Kod EAN: 
4046356028844
Symbol Sonepar: 
P01748570
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

Dane techniczne

Długość
83 mm
Liczba styków
2
Szerokość
16.5 mm
Wysokość
11 mm
Rodzaj złącza wtykowego
SC-RJ
Kolor
Niebieski
Model
Wtyczka
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał króćca
Metal

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL FOC PN-B-980/1000 Kabel Profinet

Opis produktu

Kabel światłowodowy PROFINET z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
0
Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
0
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Pancerz
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Rodzaj włókna
Inne
Podtrzymanie funkcji
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Porównaj
2313397
FL FOC PN-B-980/1000 Kabel Profinet
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 Kabel Profinet

Opis produktu

Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 µm, wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku

Dane techniczne

Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rodzaj włókna
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Porównaj
2313407
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 Kabel Profinet
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-KDHEAVY-980-1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
6 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2744319
PSM-LWL-KDHEAVY-980-1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 µm / 1000 µm, wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Porównaj
2744322
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 µm, ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Porównaj
2744335
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TF-SCRJ-POF KONF SET Akcesoria

Opis produktu

Zestaw narzędzi do cięcia SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania na obiekcie złączy wtykowych SC-RJ/IP20 i SC-RJ/IP67 z szybkozłączami, składający się z narzędzia do zdejmowania płaszcza, nożyczek do włókien aramidowych, obcinaka SC-RJ, mikroskopu
Porównaj
1405246
TF-SCRJ-POF KONF SET Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SCRJ-GOF-BU/BU Wkładka gniazda SC-RJ

Opis produktu

Wkładka gniazda SC-RJ, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Dane techniczne

Liczba styków
2
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Inne
Materiał tulejki
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał króćca
Ceramika
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
1652978
VS-SCRJ-GOF-BU/BU Wkładka gniazda SC-RJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH Zestaw narzędzi do polerowania

Opis produktu

Akcesoria do światłowodów, materiał: Tworzywo sztuczne
Porównaj
1658820
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH Zestaw narzędzi do polerowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-SCRJ-POF-POLISH Zestaw polerski uzupełniający

Opis produktu

Akcesoria do światłowodów, materiał: Tworzywo sztuczne
Porównaj
1656673
VS-SCRJ-POF-POLISH Zestaw polerski uzupełniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar