Długość przewodu zasilającego
0 m
Liczba gniazd niskotemperaturowych
0
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)
0
Liczba gniazd typu NEMA
0
Liczba gniazd typu P11 (Włochy)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
4
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
4
Maksymalna moc obciążenia
3000 W
Numer RAL (zbliżony)
9004
Przekrój poprzeczny przewodu
0 mm²
Zakres temperatury pracy
-40 - 90 °C
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu P17 (Włochy)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
4
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)
0
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
0
Liczba gniazdek CEE 7/1 (bez styku ochronnego)
0
Liczba gniazd typu P30 (Włochy)
0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Rodzaj podłączenia sieciowego
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
Inne
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z wtykiem bezpośrednim (bez kabla)
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie