90X45 KLIK CZARNA Puszka hermetycznaPAWBOL

files/fotob/2288852.jpg.
90X45 KLIK CZARNA Puszka hermetyczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A.0063C
Symbol Sonepar: 
P10139422
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Puszka instalacyjna natynkowa 90x45 KLIK, hermetyczna, czarna, IP54

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba jednostek
10
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wpustów
10
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
72 mm
Szerokość osprzętu
72 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość osprzętu
95 mm
Średnica
104 mm
Liczba zacisków uziemiających
0
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Montaż na korytku krzyżowym
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Przezroczysty
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Z kołnierzem wprowadzającym
Nie
Z ramką osłaniającą
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar