LEDcandle 8W/827 E14 806lm mat ND B35 Źródło LED PILA świeczka (F)PHILIPS

files/fotob/1913486.jpg.
LEDcandle 8W/827 E14 806lm mat ND B35 Źródło LED PILA świeczka (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
BR/R LED
Nr Katalogowy: 
929002972531
Kod EAN: 
8727900970241
Symbol Sonepar: 
P10030641
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ściemniane lampy LED BR firmy Philips z technologią AirFlux zapewniają miękkie, rozproszone światło i płynne przyciemnianie w celu ograniczenia efektu olśnienia. Smukła, lekka konstrukcja jest idealna do oświetlenia typu downlight

Dane techniczne

Długość
114 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
30000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
60 - 60 mA
Skuteczność świetlna
100 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.124
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.08
Współczynnik mocy
0.54
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
38 mm
Kąt wiązki
240 - 240 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
806 lm
Trzonek
E14
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Lampa z włóknem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LEDbulb 10W/827 E27 1055lm mat ND Źródło LED PILA (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002306531

LEDbulb 10W/827 E27 1055lm mat ND Źródło...

LEDbulb 10W/827 E27 1055lm mat ND Źródło LED PILA (F)
LEDbulb 10W/840 E27 1055lm mat ND Źródło LED PILA (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002306631

LEDbulb 10W/840 E27 1055lm mat ND Źródło...

LEDbulb 10W/840 E27 1055lm mat ND Źródło LED PILA (F)
LEDbulb 13W/827 E27 1521lm mat ND Źródło LED PILA (E)
Zielona oferta
Bestsellery
Porównaj
PHILIPS
929002306831

LEDbulb 13W/827 E27 1521lm mat ND Źródło...

LEDbulb 13W/827 E27 1521lm mat ND Źródło LED PILA (E)
LEDbulb 13W/840 E27 1521lm mat ND Źródło LED PILA (E)
Bestsellery
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002306931

LEDbulb 13W/840 E27 1521lm mat ND Źródło...

LEDbulb 13W/840 E27 1521lm mat ND Źródło LED PILA (E)
LEDbulb 15W/827 E27 1900lm mat ND A67 Źródło LED PILA (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002062231

LEDbulb 15W/827 E27 1900lm mat ND A67 Źródło...

LEDbulb 15W/827 E27 1900lm mat ND A67 Źródło LED PILA (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar