W wielu miejscowościach funkcjonują przestarzałe instalacje oświetlenia zewnętrznego, które wymagają natychmiastowej wymiany, jednak nie pozwala na to lokalny budżet. Istnieje rozwiązanie tego problemu. Uniwersalna i ekonomiczna oprawa LumiStreet o kompaktowej konstrukcji i nowoczesnej architekturze LED spełni podstawowe wymagania w zakresie funkcjonalnego oświetlenia dróg i ulic. Jest wykonana z wysokiej jakości podzespołów, co gwarantuje długi okres eksploatacji i niskie koszty utrzymania. Efekty? Wydajne oświetlenieoraz niższe rachunki za energię i serwisowanie
Dane techniczne
Do montażu na szczycie słupa
48 - 60 mm
Długość
630 mm
Liczba źródeł światła
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4736 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Od góry/z boku
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj systemu sterowania
Brak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Regulowany układ optyczny
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z pilotem
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Odporność udarowa
IK08
Bez funkcji ściemniania
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24