BSN 400 L33 TS 400W Statecznik lampy sodowejPHILIPS

files/fotob/1913690.jpg.
BSN 400 L33 TS 400W Statecznik lampy sodowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HID-HEAVYDUTY BSN SEMI-PARALLEL SON/CDO/MH/HPI
Nr Katalogowy: 
913700226926
Kod EAN: 
8711500059765
Symbol Sonepar: 
P00446440
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Dane techniczne

Do lamp o mocy
400 - 400 W
Do lamp o mocy (układ 1-lampowy)
400 - 400 W
Do wielu źródeł światła
1 - 1
Długość
166 mm
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
102 mm
Wysokość
84 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Model
Konwencjonalny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa ochronności
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Do lamp typu HS
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do lamp typu T26
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do lamp typu HI
Tak
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu T16
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model Multiwatt
Nie
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do lamp typu HM
Nie
Do lamp typu TC-F
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Z odciążką
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Obudowa
Zamknięta
Ściemniacz DSI
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu TC-T
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Do lamp typu TC-L
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar