BVP008 10W/840 950lm IP65 Naświetlacz LED PILAPHILIPS

files/fotob/1913777.jpg.
BVP008 10W/840 950lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OŚWIETLENIE PROJEKTOROWE PILA GEN2
Nr Katalogowy: 
911401820583
Kod EAN: 
8719514532984
Symbol Sonepar: 
P10028938
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 950 lm, 10 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 6, CRI80, Symetryczna, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV, Przewód 0,3m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Dane techniczne

Do lamp o mocy
10 - 10 W
Długość
107 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
33 - 33 mA
Skuteczność świetlna oprawy
95 lm/W
Strumień świetlny
940 - 940 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
950 lm
Szerokość
102 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
28 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
218
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
254
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
30
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
65 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Skuteczność świetlna oprawy
100 - 100 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
1000 - 1000 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz DMX
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Wiele barw
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Regulacja
Obrotowy
System zasilania awaryjnego
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Kolor odbłyśnika
Biały
Ściemniacz RF
Nie
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz DALI
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odbłyśnik
Inne
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

BVP008 100W/840 9500lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401826583

BVP008 100W/840 9500lm IP65 Naświetlacz LED...

BVP008 100W/840 9500lm IP65 Naświetlacz LED PILA
BVP008 10W/830 900lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401810583

BVP008 10W/830 900lm IP65 Naświetlacz LED...

BVP008 10W/830 900lm IP65 Naświetlacz LED PILA
BVP008 200W/840 19000lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401828583

BVP008 200W/840 19000lm IP65 Naświetlacz...

BVP008 200W/840 19000lm IP65 Naświetlacz LED PILA
BVP008 20W/830 1800lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401811583

BVP008 20W/830 1800lm IP65 Naświetlacz LED...

BVP008 20W/830 1800lm IP65 Naświetlacz LED PILA
BVP008 20W/840 1900lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401821583

BVP008 20W/840 1900lm IP65 Naświetlacz LED...

BVP008 20W/840 1900lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar