BVP111 LED73-4S/740 OFA52 Naświetlacz LEDPHILIPS

files/fotob/1913128.jpg.
BVP111 LED73-4S/740 OFA52 Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE TEMPO SMALL GEN2
Nr Katalogowy: 
912300060469
Kod EAN: 
8720169556829
Symbol Sonepar: 
P10141517
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0m zwtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Dane techniczne

Długość
286.9 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
20
Maksymalna moc zestawu
43 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
7 - 14 mm²
Prąd znamionowy
682 - 682 mA
Skuteczność świetlna oprawy
145 lm/W
Strumień świetlny
7300 - 7300 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6278 lm
Szerokość
211.5 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
9
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
64 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Światłość
861 cd
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
30
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
51
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
0
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
90 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.09
Wartość migotania Pst LM
0.06
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Długość wbudowania
287 - 287 mm
Natężenie strumienia światła
4043 - 4043 cd
Skuteczność świetlna oprawy
145 - 145 lm/W
Szerokość wbudowania
212 - 212 mm
Współczynnik harmonicznych (THD)
9.1 %
Wysokość wbudowania
64 - 64 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
6278 - 6278 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
I
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz 1-10 V
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Montaż na trawersie
Tak
Do montażu na zaciski
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Rozsył światła
Bezpośredni
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Regulacja
Uchylny
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Podział światła
Asymetryczny
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Kolor odbłyśnika
Inne
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Montaż ścienny
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odbłyśnik
Brak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar