BVP167 LED12 10W 830 840 865 1200lm SWB MDU IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE z czujnikiem ruchuPHILIPS

files/fotob/1913130.jpg.
BVP167 LED12 10W 830 840 865 1200lm SWB MDU IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NAŚWIETLACZE LEDINAIRE "ALL-IN-ONE"
Nr Katalogowy: 
911401891386
Kod EAN: 
8720169736153
Symbol Sonepar: 
P10149061
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", Odlew aluminiowy, Szary, Drogowy szary B (RAL7043), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Zasilacz (wł./wył.), Czujnik ruchu i światła (wł./wył.), Wbudowany czujnik natężenia światła, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Dane techniczne

Do lamp o mocy
10 - 10 W
Długość
162 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
0.052 - 0.052 mA
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny
1100 - 1200 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1200 lm
Szerokość
85 mm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.8
Wysokość/głębokość
56 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
80000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
218
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
254
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Skuteczność świetlna oprawy
110 - 120 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
1100 - 1200 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Powierzchnia szczotkowana
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Montaż ścienny
Tak
Regulacja
Obrotowy
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z czujnikiem obecności
Tak
Do montażu na zaciski
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Montaż na trawersie
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK07
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Kolor odbłyśnika
Biały
Ściemniacz triakowy
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz programowalny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

BVP167 LED12 10W 830 840 865 1200lm SWB IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401871386

BVP167 LED12 10W 830 840 865 1200lm SWB IP65...

BVP167 LED12 10W 830 840 865 1200lm SWB IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
BVP167 LED24 20W 830 840 865 2400lm SWB IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401872386

BVP167 LED24 20W 830 840 865 2400lm SWB IP65...

BVP167 LED24 20W 830 840 865 2400lm SWB IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
BVP167 LED24 20W 830 840 865 2400lm SWB MDU IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE z czujnikiem ruchu
Porównaj
PHILIPS
911401892386

BVP167 LED24 20W 830 840 865 2400lm SWB MDU...

BVP167 LED24 20W 830 840 865 2400lm SWB MDU IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE z czujnikiem ruchu
BVP167 LED36 30W 830 840 865 3600lm SWB IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401873386

BVP167 LED36 30W 830 840 865 3600lm SWB IP65...

BVP167 LED36 30W 830 840 865 3600lm SWB IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE
BVP167 LED36 30W 830 840 865 3600lm SWB MDU IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE z czujnikiem ruchu
Porównaj
PHILIPS
911401893386

BVP167 LED36 30W 830 840 865 3600lm SWB MDU...

BVP167 LED36 30W 830 840 865 3600lm SWB MDU IP65 Naświetlacz LED LEDINAIRE z czujnikiem ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar