Maksymalna moc zestawu
70 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
0.304 - 0.304 mA
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny
7700 - 8400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
8400 lm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
80000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
31
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
36
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Skuteczność świetlna oprawy
110 - 120 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
7700 - 8400 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz programowalny
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z czujnikiem obecności
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
System zasilania awaryjnego
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Do montażu na zaciski
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°