DN145B LED10S/830 PSU II WH Downlight LED p/tPHILIPS

files/fotob/1912898.jpg.
DN145B LED10S/830 PSU II WH Downlight LED p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE SLIMDOWNLIGHT
Nr Katalogowy: 
911401805980
Kod EAN: 
8710163339474
Symbol Sonepar: 
P10087201
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CoreLine SlimDownlight to linia opraw o niezwykle małej wysokości do wbudowania zaprojektowanych jako zamienniki opraw typu downlight wykonanych w technologii CFL-ni/CFL-I. Atrakcyjny łączny koszt użytkowania ułatwia decyzję o przejściu na oświetlenie LED. Rozwiązanie CoreLine SlimDownlight oferuje efekt naturalnej „powierzchni światła” do ogólnych zastosowań oświetleniowych. Zapewnia natychmiastowe zmniejszenie zużycia energii oraz dłuższy okres eksploatacji, co pozwala tworzyć ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Instalacja opraw jest łatwa, gdyż oprawa pasuje do tego samego otworu montażowego i ma niezwykle małą głębokość

Dane techniczne

Do lamp o mocy
9.9 - 12.1 W
Długość
166 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.5 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy
32.3 - 35.7 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
32.3 - 35.7 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
1100 - 1100 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1100 lm
Szerokość
166 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
28 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
28 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Średnica wbudowania
150 mm
Średnica zewnętrzna
166 mm
Światłość
557.557 cd
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
55000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
34000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
16000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
16000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
47
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
79
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
28
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Średnica wbudowania
152 - 157 mm
Długość wbudowania
152 - 157 mm
Skuteczność świetlna oprawy
100 - 100 lm/W
Szerokość wbudowania
152 - 157 mm
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Wysokość wbudowania
60 - 60 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
1100 - 1100 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP44
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
II
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Kolor obudowy
Biały
Kolor odbłyśnika
Inne
Ściemniacz RF
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Montaż na trawersie
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz GPRS
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odporność udarowa
IK02
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP20
Bez funkcji ściemniania
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: zip
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar