LEDcandle ND 5W/827 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczkaPHILIPS

files/fotob/1913481.jpg.
LEDcandle ND 5W/827 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LEDCANDLE
Nr Katalogowy: 
929002968402
Kod EAN: 
8719514312500
Symbol Sonepar: 
P10030581
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

CorePro, LED, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
106 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
5 - 5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
44 - 44 mA
Skuteczność świetlna
94 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.119
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.04
Współczynnik mocy
0.51
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
35 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
104 %
Trzonek
E14
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEDcandle ND 5W/840 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002968802

LEDcandle ND 5W/840 470lm E14 B35 FR Źródło...

LEDcandle ND 5W/840 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
LEDcandle ND 5W/865 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002969202

LEDcandle ND 5W/865 470lm E14 B35 FR Źródło...

LEDcandle ND 5W/865 470lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka
LEDcandle ND 7W/827 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002972502

LEDcandle ND 7W/827 806lm E14 B38 FR Źródło...

LEDcandle ND 7W/827 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
LEDcandle ND 7W/840 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002972702

LEDcandle ND 7W/840 806lm E14 B38 FR Źródło...

LEDcandle ND 7W/840 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
LEDcandle ND 7W/865 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002972902

LEDcandle ND 7W/865 806lm E14 B38 FR Źródło...

LEDcandle ND 7W/865 806lm E14 B38 FR Źródło LED COREPRO świeczka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar