LEDtube 1,2m HO 18W 840 T8 1800lm EM/AC Tuba LED 1,2m (F) ECOFITPHILIPS

files/fotob/1913310.jpg.
LEDtube 1,2m HO 18W 840 T8 1800lm EM/AC Tuba LED 1,2m (F) ECOFIT
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ŚWIETLÓWKI LED ECOFIT T8
Nr Katalogowy: 
929002446002
Kod EAN: 
8719514266087
Symbol Sonepar: 
P10202675
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
1212 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
147 - 147 mA
Skuteczność świetlna
100 lm/W
Strumień świetlny
1800 - 1800 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.132
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.3
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
27.8 mm
Kąt wiązki
240 - 240 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1800 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
120 %
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube 0,6m HO 9W 840 T8 S 900lm EM/AC Tuba LED 0,6m (F) ECOFIT
Porównaj
PHILIPS
929002445702

LEDtube 0,6m HO 9W 840 T8 S 900lm EM/AC Tuba...

LEDtube 0,6m HO 9W 840 T8 S 900lm EM/AC Tuba LED 0,6m (F) ECOFIT
LEDtube 0,6m HO 9W 865 T8 S 900lm EM/AC Tuba LED 0,6m (F) ECOFIT
Porównaj
PHILIPS
929002445802

LEDtube 0,6m HO 9W 865 T8 S 900lm EM/AC Tuba...

LEDtube 0,6m HO 9W 865 T8 S 900lm EM/AC Tuba LED 0,6m (F) ECOFIT
LEDtube 1,2m HO 18W 865 T8 1800lm EM/AC Tuba LED 1,2m (F) ECOFIT
Porównaj
PHILIPS
929002446102

LEDtube 1,2m HO 18W 865 T8 1800lm EM/AC Tuba...

LEDtube 1,2m HO 18W 865 T8 1800lm EM/AC Tuba LED 1,2m (F) ECOFIT
LEDtube 1,5m HO 23W 840 T8  2300lm EM/AC Tuba LED 1,5m (F) ECOFIT
Porównaj
PHILIPS
929002446302

LEDtube 1,5m HO 23W 840 T8 2300lm EM/AC...

LEDtube 1,5m HO 23W 840 T8 2300lm EM/AC Tuba LED 1,5m (F) ECOFIT
LEDtube 1,5m HO 23W 865 T8  2300lm EM/AC Tuba LED 1,5m (F) ECOFIT
Porównaj
PHILIPS
929002446402

LEDtube 1,5m HO 23W 865 T8 2300lm EM/AC...

LEDtube 1,5m HO 23W 865 T8 2300lm EM/AC Tuba LED 1,5m (F) ECOFIT
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar