LEDtube HF 1500mm UO 36W/840 5600lm T5 Tuba LED MASTER 1,5m (D)PHILIPS

files/fotob/1913316.jpg.
LEDtube HF 1500mm UO 36W/840 5600lm T5 Tuba LED MASTER  1,5m (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TUBA LED MASTER INSTANTFIT HF T5
Nr Katalogowy: 
929003154002
Kod EAN: 
8719514419070
Symbol Sonepar: 
P10068610
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Dane techniczne

Długość
1463 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
36 - 36 W
Napięcie znamionowe
55 - 85 V
Prąd znamionowy
450 - 850 mA
Skuteczność świetlna
155 lm/W
Strumień świetlny
5600 - 5600 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.101
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.1
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
36 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Średnica
19 mm
Kąt wiązki
200 - 200 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
5600 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
10 %
Trzonek
G5
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube HF 1500mm HO 26W/840 3900lm T5 OE Tuba LED MASTER  1,5m (D)
Porównaj
PHILIPS
929002352402

LEDtube HF 1500mm HO 26W/840 3900lm T5 OE...

LEDtube HF 1500mm HO 26W/840 3900lm T5 OE Tuba LED MASTER 1,5m (D)
LEDtube HF 16,5W/830 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001391002

LEDtube HF 16,5W/830 HE T5 1200mm Źródło...

LEDtube HF 16,5W/830 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (E)
LEDtube HF 16,5W/840 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001391102

LEDtube HF 16,5W/840 HE T5 1200mm Źródło...

LEDtube HF 16,5W/840 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (D)
LEDtube HF 16,5W/865 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001391202

LEDtube HF 16,5W/865 HE T5 1200mm Źródło...

LEDtube HF 16,5W/865 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (D)
LEDtube HF 20W/840 HE T5 1500mm Źródło LED MASTER (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001391402

LEDtube HF 20W/840 HE T5 1500mm Źródło LED...

LEDtube HF 20W/840 HE T5 1500mm Źródło LED MASTER (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar