LEDcandle 4,9W/840 E14 470lm mat ND B35 Źródło LED PILA świeczka (F)PHILIPS

files/fotob/2079473.jpg.
LEDcandle 4,9W/840 E14 470lm mat ND B35 Źródło LED PILA świeczka (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LAMPY LED PILA
Nr Katalogowy: 
929003604031
Kod EAN: 
8727900972733
Symbol Sonepar: 
P10137088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PILA to odpowiedź na potrzeby tych klientów, którzy poszukują niedrogich, a przy tym niezawodnych produktów LED. Nasze oprawy oświetleniowe LED są doskonałym zamiennikiem ich tradycyjnych odpowiedników

Dane techniczne

Długość
106 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4.9 - 4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna
95 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.116
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.5
Współczynnik mocy
0.53
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
35 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
E14
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

LEDbulb 15W/840 E27 1900lm mat ND A67 Źródło LED PILA (E)
Porównaj
PHILIPS
929003112931

LEDbulb 15W/840 E27 1900lm mat ND A67 Źródło...

LEDbulb 15W/840 E27 1900lm mat ND A67 Źródło LED PILA (E)
LEDbulb 23W/840 E27 2500lm mat ND A80 Źródło LED PILA (F)
Porównaj
PHILIPS
929003597231

LEDbulb 23W/840 E27 2500lm mat ND A80 Źródło...

LEDbulb 23W/840 E27 2500lm mat ND A80 Źródło LED PILA (F)
LEDbulb 4,9W/840 E27 470lm P45 mat ND Źródło LED PILA kulka (F)
Porównaj
PHILIPS
929003540831

LEDbulb 4,9W/840 E27 470lm P45 mat ND Źródło...

LEDbulb 4,9W/840 E27 470lm P45 mat ND Źródło LED PILA kulka (F)
LEDlustre 4,9W/840 E14 470lm mat ND P45 Źródło LED PILA kulka (F)
Porównaj
PHILIPS
929003540731

LEDlustre 4,9W/840 E14 470lm mat ND P45 Źródło...

LEDlustre 4,9W/840 E14 470lm mat ND P45 Źródło LED PILA kulka (F)
PILA LED GU10 350lm 120D 2700K ND 4W Źródło LED PILA (F)
Porównaj
PHILIPS
929003597531

PILA LED GU10 350lm 120D 2700K ND 4W Źródło...

PILA LED GU10 350lm 120D 2700K ND 4W Źródło LED PILA (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar