RC007B LED40S/840 40W 4000lm PSU I W60L60 NOC Panel LED BL 600x600x34 PILAPHILIPS

files/fotob/1913762.jpg.
RC007B LED40S/840 40W 4000lm PSU I W60L60 NOC Panel LED BL 600x600x34 PILA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANEL PILA GEN2
Nr Katalogowy: 
911401879584
Kod EAN: 
8719514959972
Symbol Sonepar: 
P10073022
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
595 mm
Długość wbudowania
595 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
40 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 0.75 mm²
Prąd znamionowy
190 - 190 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4000 lm
Szerokość
595 mm
Szerokość wbudowania
595 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
34 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
120 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
40
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
48
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
22
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
30
Skuteczność świetlna oprawy
100 - 100 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Kabel
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Kolor obudowy
Biały
Z wyłącznikiem
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz DALI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj rastra
Brak
Wiele barw
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Z obsługą IFTTT
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
System zasilania awaryjnego
Brak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Barwa światła
Biały
Z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Odporność udarowa
IK02
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ściemniacz PWM
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar