WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU L1500 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/1982851.jpg.
WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU L1500 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEDINAIRE WT060C WATERPROOF
Nr Katalogowy: 
911401876880
Kod EAN: 
8710163360119
Symbol Sonepar: 
P01835981
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
1501 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
46 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
200 - 200 mA
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5600 lm
Szerokość
69 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
59 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
40
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
24
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
26
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
13
Skuteczność świetlna oprawy
121 - 121 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
5600 - 5600 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z wyłącznikiem
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
C
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj okablowania
Końcowe
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Odporność udarowa
IK08
Z czujnikiem obecności
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do montażu na zaciski
Tak
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Kompatybilny z Casambi
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz PWM
Nie

Pliki do pobrania

Film z zastosowania produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mov
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

WT060C G4 LED18S 15W/840 1800lm PSU L600 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401876480

WT060C G4 LED18S 15W/840 1800lm PSU L600...

WT060C G4 LED18S 15W/840 1800lm PSU L600 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU L1200 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
Bestsellery
Porównaj
PHILIPS
911401876680

WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU L1200...

WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU L1200 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU TW1 L1200 IP66 Oprawa LED hermetyczna przelotowa LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401876780

WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU TW1 L1200...

WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU TW1 L1200 IP66 Oprawa LED hermetyczna przelotowa LEDINAIRE
WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU TW1 L1500 IP66 Oprawa LED hermetyczna przelotowa LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401876980

WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU TW1 L1500...

WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU TW1 L1500 IP66 Oprawa LED hermetyczna przelotowa LEDINAIRE
WT060C G4 LED80S 65W/840 8000lm PSU L1800 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401893180

WT060C G4 LED80S 65W/840 8000lm PSU L1800...

WT060C G4 LED80S 65W/840 8000lm PSU L1800 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar