WT060C LED18S/840 1800lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna niska LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/571074.jpg.
WT060C LED18S/840 1800lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna niska LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEDINAIRE WT060C WATERPROOF
Nr Katalogowy: 
912401483225
Kod EAN: 
8718699389109
Symbol Sonepar: 
P01685655
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie nowoczesnego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Jest to oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych, a przy tym niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo. Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do ogólnego oświetlenia parkingów, garaży, pomieszczeń magazynowych i przemysłowych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności, gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65

Dane techniczne

Do lamp o mocy
16 - 16 W
Długość
627 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
16.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm2
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1800 lm
Szerokość
36 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
44 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Klasa efektywności energetycznej (EEI)
a3
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz GPRS
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz triakowy
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz DALI
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz RF
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

WT060C G4 LED18S 15W/840 1800lm PSU L600 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401876480

WT060C G4 LED18S 15W/840 1800lm PSU L600...

WT060C G4 LED18S 15W/840 1800lm PSU L600 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU L1200 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
Bestsellery
Porównaj
PHILIPS
911401876680

WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU L1200...

WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU L1200 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU TW1 L1200 IP66 Oprawa LED hermetyczna przelotowa LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401876780

WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU TW1 L1200...

WT060C G4 LED36S 30W/840 3600lm PSU TW1 L1200 IP66 Oprawa LED hermetyczna przelotowa LEDINAIRE
WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU L1500 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
Bestsellery
Porównaj
PHILIPS
911401876880

WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU L1500...

WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU L1500 IP66 Oprawa LED hermetyczna LEDINAIRE
WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU TW1 L1500 IP66 Oprawa LED hermetyczna przelotowa LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401876980

WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU TW1 L1500...

WT060C G4 LED56S 46W/840 5600lm PSU TW1 L1500 IP66 Oprawa LED hermetyczna przelotowa LEDINAIRE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar