Charakterystyka
Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże magazyny.Wyposażony jest w centralnie umieszczony czujnik pasywnej podczerwieni,który reaguje w chwili pojawienia się ruchu.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 2 x 40W
stopień ochrony: IP20
kąt widzenia: 360°
regulacja czasu świecenia: min: 10 sek. ± 5 sek.; max: 6 min. ± 2 min.
zasięg wykrywania ruchu: max 6m.
klosz: szklany mleczny
regulacja: czasu świecenia, czułości natężenia światła
dostępne kolory: biały
ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 szt