Charakterystyka
Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, toalety, oświetlenie na zewnątrz budynku itp. Wyposażony jest w 81 diod LED SMD 5050 o przedłużonej żywotności, które pozwalają na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz w mikrofalowy czujnik ruchu, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5.8GHz) oraz umożliwia nastawienie czasu świecenia do koniecznego minimum.
regulacja zasięgu (strefy działania) SENS
regulacja czasu świecenia TIME
regulacja czułości natężenia światła LUX
wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy
detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
kąt detekcji: 360°
max obciążenie: 16W
strumień świetlny: 1025lm
zasięg wykrywania ruchu: od 1 do 8m (promień)
natężenie światła: <3-2000 lux
czas świecenia: min: 10 sek.±3 sek.; max: 12 min.±1 min.
stopień ochrony: IP54
stopień odporności na uderzenia: IK10
klosz: poliwęglan (PC) mleczny (nietłukący)
dostępny kolor: biały
wymiary: 300 x 300 x 112 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 szt