AVR400 18W/840 1790lm IP44 Plafon LEDLEGRAND

files/fotob/2269873.jpg.
AVR400 18W/840 1790lm IP44 Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO AVR400
Nr Katalogowy: 
AVR400.118L
Symbol Sonepar: 
P01472614
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
400 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18 W
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień światła w trybie awaryjnym
2260 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1790 lm
Szerokość
400 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura otoczenia
-20 - 25 °C
Wysokość/głębokość
127 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
42 mm
Średnica wbudowania
390 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Natężenie strumienia światła
0 cd
Skuteczność świetlna oprawy
125 - 125 lm/W
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
2260 - 2260 lm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
I
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Odporność udarowa
IK05
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj obwodu
Z kompensacją równoległą
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
Brak
Podział światła
Symetryczny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP44
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar