VERA LED 5W IP54 OprawaPAWBOL

files/fotob/2288846.jpg.
VERA LED 5W IP54 Oprawa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3322-BN-5W
Kod EAN: 
5902983330493
Symbol Sonepar: 
P01682535
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa VERA LED, LED, 5W, klosz mleczny, podstawa biała, 230V, IK08, IP54

Dane techniczne

Do lamp o mocy
5 - 5 W
Długość
330 mm
Długość wbudowania
330 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
5 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień światła w trybie awaryjnym
400 lm
Szerokość
185 mm
Szerokość wbudowania
378.3 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
5
Wysokość/głębokość
45 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
45 mm
Średnica wbudowania
185 mm
Średnica zewnętrzna
378.3 mm
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Do rodzaju oznakowania
Naklejka
Barwa światła
Biały
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Odporność udarowa
IK08
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Osprzęt wymienny
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj wskaźnika
Jednostronny
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar