Maksymalna moc zestawu
25 W
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Strumień światła w trybie awaryjnym
3008 lm
Wysokość/głębokość
133 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
42 mm
Średnica wbudowania
390 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Natężenie strumienia światła
0 cd
Skuteczność świetlna oprawy
120 - 120 lm/W
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
3008 - 3008 lm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Ściemniacz programowalny
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP44
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie