MEDO PRO 90 RING LED czarny Oprawa świetlówkowa wiszącaSLV

files/fotob/1039099.jpg.
MEDO PRO 90 RING LED czarny Oprawa świetlówkowa wisząca
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MEDO
Nr Katalogowy: 
133850
Kod EAN: 
4024163164818
Symbol Sonepar: 
P01619313
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesna lampa MEDO RING przekonuje nie tylko atrakcyjnym designem, lecz także wydajnymi i mocnymi modułami LED w wersji ściemnialnej. Aluminiowa rama jest wyposażona w osłonę ze szkła akrylowego, która zapewnia równomierne oświetlenie. Lampa ze zwisem o długości 1,5 metra nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach z wysokim sufitem. Wbudowany zasilacz LED umożliwia bezpośrednie podłączenie do napięcia sieciowego 120–240 V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
56 - 56 W
Długość
80 mm
Długość zawieszki
1500 - 1500 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
56 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
1200 - 1200 mA
Skuteczność świetlna oprawy
75.2 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4900 lm
Szerokość
900 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
900 mm
Średnica
900 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
20000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
22
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Barwa światła
Biały
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Odbłyśnik
Inne
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EP1 ŚCIEMNIACZ 1-10V Akcesoria

Opis produktu

Do podłączenia do sterowników o napięciu sterującym 1-10V

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
39 mm
Wysokość
20 mm
Model
Moduł zdalnej regulacji ściemniania oświetlenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Nie
Obsługa protokołu ZigBee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj źródła zasilania
AC
Obsługa przez bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj sterowania
1-10 V
Porównaj
470505
EP1 ŚCIEMNIACZ 1-10V Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar