MODENA LED 17W/830 2110lm IP66 IK10 szary Plafon LEDPXF LIGHTING

files/fotob/579539.png.
MODENA LED 17W/830 2110lm IP66 IK10 szary Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DZ001.2211.830.A000
Kod EAN: 
5907769480997
Symbol Sonepar: 
P01771721
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Nastropowy, naścienny.
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,toalety,podcienie
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
17 W
Moc źródła światła
15 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
124 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2110 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
110 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 40 °C
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica
400 mm
Średnica zewnętrzna
400 mm
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
51000 h
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
I
Wykończenie powierzchni
Inne
Kolor obudowy
Szary
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Odporność udarowa
IK10
Barwa światła
Biały
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Raster perforowany
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Rodzaj obwodu
Inne
Kuloodporny
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Podział światła
Symetryczny
Ze statecznikiem
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Rodzaj rastra
Inne
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar