WL070V LED17S/830 1700lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/1912918.jpg.
WL070V LED17S/830 1700lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWA LEDINAIRE WL070V DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO
Nr Katalogowy: 
911401826582
Kod EAN: 
8719514522688
Symbol Sonepar: 
P10018894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

D285 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
6
Maksymalna moc zestawu
17 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy
82 - 82 mA
Skuteczność świetlna oprawy
95 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1700 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
64 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Średnica zewnętrzna
285 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
35
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
57
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
36
Skuteczność świetlna oprawy
95 - 95 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
1700 - 1700 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
II
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z wyłącznikiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Do montażu na zaciski
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Odporność udarowa
IK08
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Montaż ścienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj rastra
Brak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz DMX
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°

Pliki do pobrania

Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar