Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny itp. Ta oprawa oświetleniowa posiada estetycznie wbudowany czujnik ruchu PIR, który umieszczony jest wewnątrz i w zależności od ustawień wykryje nawet najmniejszy ruch. Dzięki dwóm potencjometrom czujnik może być ustawiony odpowiednio do potrzeb tak, aby działać dokładnie w momencie przebywania i ruchu osób na danym obszarze. Regulacja dotyczy: czasu świecenia w zakresie od 10 sekund do 12 minut i czułości natężenia światła. Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynosi 6m. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność. Prezentowany lampa działa z mocą 12 W i 800 lm. Świeci naturalną białą barwą światła o temperaturze 4000K. Ta lampa wewnętrzna wyposażona jest także w dodatkową, 3-godzinną funkcję oświetlenia awaryjnego, która załącza się w przypadku zaniku napięcia. Oświetlenie to jest realizowane na oddzielnym obwodzie LED (6 diod LED o łącznej mocy 1,2W). Źródłem zasilania awaryjnego jest wbudowany akumulator litowy o napięciu 3,7V i pojemności 1500mAH. Podstawę plafonu wykonano ze stopu metalu, a klosz z nietłukącego poliwęglanu o mlecznej barwie