MERTEN DESIGN antracyt Płytka centralna gn.FM/TVSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506906.jpg.
MERTEN DESIGN antracyt Płytka centralna gn.FM/TV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN299514
Kod EAN: 
3606485093246
Symbol Sonepar: 
P01894041
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna oznaczona FM+TV do gniazd antenowych, antracyt, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji płytki wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
8 mm
Numer RAL (zbliżony)
7024
Szerokość osprzętu
56 mm
Wysokość osprzętu
56 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z nadrukiem
Tak
Uchwyt transportowy
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M Mechanizm gn.ant.2xFM/TV przelot.

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda telewizyjnego R+TV przelotowe, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty

Dane techniczne

Liczba gniazd
2
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
4 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
3 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
4.5 dB
Zakres częstotliwości
87.5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Gniazdo przelotowe
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Do zasilania zdalnego
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
DAB+
Nie
Pokrywa
Inne
Z pokrywą
Nie
Rodzaj gniazdka
TV
Porównaj
MTN299204
MERTEN M Mechanizm gn.ant.2xFM/TV przelot.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M Mechanizm gn.ant.2xFM/TV zakończ.

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda telewizyjnego R+TV końcowe, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty

Dane techniczne

Liczba gniazd
2
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
4.5 dB
Zakres częstotliwości
87.5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Gniazdo końcowe
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Do zasilania zdalnego
Nie
Pokrywa
Inne
Z pokrywą
Nie
DAB+
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Rodzaj gniazdka
TV
Porównaj
MTN299203
MERTEN M Mechanizm gn.ant.2xFM/TV zakończ.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN Mechanizm gniazda telewizyjnego R/TV+SAT

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda telewizyjnego R+TV rozgałęźne, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty

Dane techniczne

Liczba gniazd
2
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
4.5 dB
Zakres częstotliwości
87.5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Gniazdo końcowe
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Do zasilania zdalnego
Nie
Pokrywa
Inne
Z pokrywą
Nie
DAB+
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Rodzaj gniazdka
TV
Porównaj
MTN299205
MERTEN Mechanizm gniazda telewizyjnego R/TV+SAT
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar