ODACE RJ45 biały Płytka centralnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509976.jpg.
ODACE RJ45 biały Płytka centralna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ODACE
Nr Katalogowy: 
S520400
Symbol Sonepar: 
P01618217
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płytka centralna gniazda RJ45 w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520400. Zalety płytki centralnej: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Ni ewielka głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest więcej miejsca w puszce na ułożenie przewodów • Szybki i bezpieczny dostęp do styków za pomocą przyrządu pomiarowego • Czytelny schemat połączeń i oznaczenie na tylnej części korpusu • Solidna i sztywna ramka montażowa z w ycięciami i oznaczeniami ułatwiającymi pozycjonowanie • Możliwość idealnego dopasowania mechanizmu, w ramce wielokrotnej, dzięki specjalnym zatrzaskom na ramce montażowej • Mocne pazury, pewne utrzymanie i montaż produktu w puszce • Może być wykorzystywana jako część zamienna do gniazd komputerowych

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
34.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
18.2 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kierunek wylotu
Prosty
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem

Produkty powiązane i akcesoria

S-one RJ45 kat.5e nieekranowany Konektor

Opis produktu

This ACTASSI S-ONE is state-of-the-art RJ45 connector for cabling systems solutions designed for buildings and data centres. Its one piece design allows faster and safer installation and delivers Cat5e high performance level. It is a tooless RJ45 connector which is part of the entire ACTASSI range to...

Dane techniczne

Zakres AWG
23 - 24
Ekranowany
Nie
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Szary
Typ połączenia
Inne
Model
Gniazdo (Jack)
Maksymalny rozmiar AWG
Inne
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Minimalny rozmiar AWG
24
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Przezroczysty
Nie
Do skrętki
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
VDIB17725U01
S-one RJ45 kat.5e nieekranowany Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar