Panel wentylacyjny przeznaczony do montażu w szafach rackowych w standardzie 19 cali. Panel wyposażony jest w termostat oraz cyfrowy moduł sterowania temperaturą. Czujnik temperatury z kablem o długości do 1.5 m, pozwala na umieszczenie czujnika w dowolnym miejscu szafy. Możliwa jest regulacja temperatury uruchomienia wentylatora z dokładnością do 0,1°C.Cechy produktu: 4 wentylatory cyfrowy wskaźnik temperatury łatwy montaż i programowanie programowanie progów temperatury włączenia wentylacji z dokładnością do 0,1°C ( w zakresie od 0,0°C do 99,9°C) początkowe kalibrowanie czujnika ustawienie dyferencji włączenia i wyłączenia wentylacji kabel zasilający w komplecie wtyk CEE 7/7 zasilanie 230V AC +/- 10% kolor czarny Skrócona instrukcja obsługi Panel wentylacyjny posiada dwa przyciski plus i minus, które służą do zmiany progu włączenia wentylacji. Po naciśnięciu dwóch przycisków naraz możemy edytować dodatkowe parametr SC oraz HY. SC jest to parametr początkowej kalibracji czujnika w zakresie od -9.9 do 10 oC. HY określa dyferencję włączenia oraz wyłączenia wentylacji od ustawionej temperatury tzn. wartość zadana + HY uruchomi wentylację, wartość zadana - HY wyłączny wentylację. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat -L- oznacz to brak lub uszkodzenie czujnika