ALTIS 1000x400mm IP55 Płyta z przepustamiLEGRAND

files/fotob/175805.jpg.
ALTIS 1000x400mm IP55 Płyta z przepustami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIS
Nr Katalogowy: 
048176
Kod EAN: 
3245060481766
Symbol Sonepar: 
P00719567
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Altis szafy metalowe, przepusty kablowe- Płyty dolne z przepustami do szaf Altis - przepusty kablowe ( z uszczelkami szczotkowymi, piankowymi, z przepustami zaciskanymi i Cabstop) - Płyty pełne należy zamawiać osobno począwszy od głębokości 500 mm - Dla szaf o szerokości 1200 lub 1600 mm potrzebne są dwa zestawy o szerokości odpowiednio 600 i 800 mm - Dostarczane z kompletem śrub i złączek Parametry produktu: Płyty z przepustami Cabstop- Płyty z Żaroodpornego polipropylenu. Kolor RAL 7035 - Wejścia kablowe zawierają samozaciskowe szczęki - Przez zaciśnięcie na kablu zapewniają utrzymanie mechanicznego naciągu,a częściwykonane z elastomeru zapewniają szczelność - Wejścia od Ø5 do Ø14 odpowiadające PE ISO 16/20 i PE PG 9/11/13/16 - Wejścia od Ø14 do Ø24 odpowiadające PE ISO 25/32 i PE PG 21/22 - Przebijane bezpośrednio kablem (bez użycia narzędzi) - Konstrukcja przepustów umożliwia szybką wymianę kabla - Dostarczane z zaślepkami uszczelniającymi do zatykania otworów wejściowychaby zapewnić IP55 oraz narzędziami do wyciągania kabla - Dla szaf o:- Głębokości: 400 mm- Szerokości: 1000 mm

Dane techniczne

Głębokość
323 mm
Szerokość
824 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Model
Półka

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar