XL3 800 W1400 Osłona przedziału kablowegoLEGRAND

files/fotob/667740.jpg.
XL3 800 W1400 Osłona przedziału kablowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XL800
Nr Katalogowy: 
020443
Kod EAN: 
3245060204433
Symbol Sonepar: 
P00320904
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: XL³ 800 rozdzielnice IP55 z cokołem IP55, drzwi, przedziały kablowe, akcesoria- Obudowy metalowe - Możliwość montowania aparatów o In do 800 A - Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1 - Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej - Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004 - Możliwość poziomego łączenia w zestawy - IP 55 - IK 08 z drzwiami Parametry produktu: Przedziały kablowe - zewnętrzneOsłony pełne mocowane na zawiasy, z wkładką zamka i kluczem- Z wycięciami pod DPX 250 lub 630 z blokiem różnicowoprądowym lub bez bloku różnicowoprądowego - Do przedziałów kablowych o wysokości: 1550 oraz 1595 mm

Dane techniczne

Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
460 mm
Wysokość
1400 mm
Wysokość montażowa w szafie
1550 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar