PŁYTA CZ.PION.NA STAŁE NS250 Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497944.jpg.
PŁYTA CZ.PION.NA STAŁE NS250 Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
03253
Kod EAN: 
3303430032533
Symbol Sonepar: 
P00634068
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta czołowa pionowa z otworem Prisma P/G do Compact NSX250 250mm. gama produktów: Prisma - zgodność gamy: Multifix TED, P25M, Pack - Typ produktu lub komponentu : płyta czołowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - rodzaj płyty czołowej: wycięcie - Dopasowanie do urządzeń: Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Compact : wymienny NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja, Easypact : Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Easypact : Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja, Easypact : Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja, Easypact : Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja - opis biegunów: 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : CVS100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : CVS250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NSX100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NSX250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : CVS100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : CVS250 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NSX100...160 pionowy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NSX250 pionowy instalacja - Położenie pracy: pionowy

Dane techniczne

Liczba jednostek U
9
Szerokość
250 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
450 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar