PŁYTA CZOŁOWA POZ.WYS.NS250 Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498026.jpg.
PŁYTA CZOŁOWA POZ.WYS.NS250 Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
03618
Kod EAN: 
3303430036180
Symbol Sonepar: 
P00271222
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta czołowa do mocowanego poziomo aparatu wysuwnego NSX250. gama produktów: Prisma - Typ produktu lub komponentu : płyta czołowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - rodzaj płyty czołowej: wycięcie - Dopasowanie do urządzeń: Compact : wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja, Compact : wydłużać NSX250 z zabezpieczenie przed upływem doziemnym - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja - opis biegunów: 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NSX100...160 poziomy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NSX250 poziomy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NSX100...160 poziomy instalacja, 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NSX250 poziomy instalacja - Położenie pracy: poziomy

Dane techniczne

Liczba jednostek U
5
Szerokość
500 mm
Wysokość
250 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar