SL200801 SL podstawa czarnaHAGER

files/fotob/104506.jpg.
SL200801 SL podstawa czarna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL200801
Kod EAN: 
4012740894951
Symbol Sonepar: 
P00675799
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.SL Recy30% Podstawa 20x80 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Liczba przegród
2
Wysokość
80 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

20x80 biały Sl Element T

Opis produktu

Tehalit.SL Element T 20x80 biały

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9016
Szerokość łącznika
20 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Wysokość łącznika
95 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PC/ABS
Odporność udarowa
IK07
Kolor pokrywy
Biały
Wykończenie ozdobne
Brak
Łącznik kanału
Kanał kablowy
Z taśmą dywanową
Nie
Wariant odgałęzienia łącznika
Współosiowy
Porównaj
SL2008089016
20x80 biały Sl Element T
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080219011 SL pokrywa czarna

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa z miękką uszczelką 20x80 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Tak
Położenie elementu uszczelniającego
Ściana/podłoga
Porównaj
SL20080219011
SL20080219011 SL pokrywa czarna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008029011 SL pokrywa czarna

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa 20x80 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Tak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2008029011
SL2008029011 SL pokrywa czarna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008029016  20x80 biały Pokrywa

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa 20x80 biały

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Numer RAL
9016
Wysokość
80 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Z folią ochronną
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2008029016
SL2008029016 20x80 biały Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200802D1 SL pokrywa aluminium

Opis produktu

Tehalit.SL Recy30% Pokrywa 20x80 alu

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Tak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL200802D1
SL200802D1 SL pokrywa aluminium
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200802D2 SL pokrywa buk

Opis produktu

Tehalit.SL Recy30% Pokrywa 20x80 buk

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Brązowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Z folią ochronną
Tak
Wykończenie ozdobne
Buk
Porównaj
SL200802D2
SL200802D2 SL pokrywa buk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200802D4 SL pokrywa wiśnia

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa 20x80 wiśnia

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Brązowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Z folią ochronną
Tak
Wykończenie ozdobne
Wiśnia
Porównaj
SL200802D4
SL200802D4 SL pokrywa wiśnia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008039011 Sl kąt zewn.reg.czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x80 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL2008039011
SL2008039011 Sl kąt zewn.reg.czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200803D1 Sl kąt zewn.reg.alu

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x80 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL200803D1
SL200803D1 Sl kąt zewn.reg.alu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008049011 Sl kąt wewn.reg.czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt wewnętrzny regulowany 20x80 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL2008049011
SL2008049011 Sl kąt wewn.reg.czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200804D1 Sl kąt wewn.reg.aluminium

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt wewnętrzny regulowany 20x80 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Aluminium
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL200804D1
SL200804D1 Sl kąt wewn.reg.aluminium
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008069011 SL końcówka czarna

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x80 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Przetłoczenia
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2008069011
SL2008069011 SL końcówka czarna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008069016 20x80 biały Końcówka

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x80 biały

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9016
Wysokość
80 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Przetłoczenia
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2008069016
SL2008069016 20x80 biały Końcówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200806D1 SL końcówka aluminium

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x80 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Przetłoczenia
Nie
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL200806D1
SL200806D1 SL końcówka aluminium
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200806D4 SL końcówka wiśnia

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x80 wiśnia

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Brązowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Przetłoczenia
Nie
Wykończenie ozdobne
Wiśnia
Porównaj
SL200806D4
SL200806D4 SL końcówka wiśnia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL200807D1 SL łącznik aluminium

Opis produktu

Tehalit.SL Łącznik 20x80 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PC/ABS
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL200807D1
SL200807D1 SL łącznik aluminium
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080A9011 Sl maskownica nośnika 20x80 czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 czarny

Dane techniczne

Długość
110 mm
Głębokość
20 mm
Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SL20080A9011
SL20080A9011 Sl maskownica nośnika 20x80 czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080A9016 20x80 biały SL Maskownica nośnika

Opis produktu

Tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 biały

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9016
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SL20080A9016
SL20080A9016 20x80 biały SL Maskownica nośnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080AD1 Sl maskownica nośnika 20x80 alu.

Opis produktu

Tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 alu

Dane techniczne

Długość
110 mm
Głębokość
20 mm
Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Wysokość
80 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Wykończenie ozdobne
Inne
Z folią ochronną
Nie
Porównaj
SL20080AD1
SL20080AD1 Sl maskownica nośnika 20x80 alu.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar