SL20080219011 SL pokrywa czarnaHAGER

files/fotob/104596.jpg.
SL20080219011 SL pokrywa czarna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL20080219011
Kod EAN: 
4012740895057
Symbol Sonepar: 
P01027385
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa z miękką uszczelką 20x80 czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Z folią ochronną
Tak
Położenie elementu uszczelniającego
Ściana/podłoga

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SL2008039011 Sl kąt zewn.reg.czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x80 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL2008039011
SL2008039011 Sl kąt zewn.reg.czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008049011 Sl kąt wewn.reg.czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Kąt wewnętrzny regulowany 20x80 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Zakres kątów
83 - 135 °
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Porównaj
SL2008049011
SL2008049011 Sl kąt wewn.reg.czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008069011 SL końcówka czarna

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x80 czarny

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Przetłoczenia
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2008069011
SL2008069011 SL końcówka czarna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080A9011 Sl maskownica nośnika 20x80 czarny

Opis produktu

Tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 czarny

Dane techniczne

Długość
110 mm
Głębokość
20 mm
Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9011
Wysokość
80 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SL20080A9011
SL20080A9011 Sl maskownica nośnika 20x80 czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar