SL2008029016 20x80 biały PokrywaHAGER

files/fotob/1992268.jpg.
SL2008029016  20x80 biały Pokrywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL2008029016
Symbol Sonepar: 
P10205317
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.SL Pokrywa 20x80 biały

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
20 mm
Numer RAL
9016
Wysokość
80 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Z folią ochronną
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

20x80 45x45 biały Pusty nośnik urządzeń

Opis produktu

Tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 45x45 biały

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Liczba jednostek osprzętu
1
Numer RAL
9016
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Wyposażenie
Brak
Wykończenie ozdobne
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Standardowy
Porównaj
SL200809039016
20x80 45x45 biały Pusty nośnik urządzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
20x80 biały Sl Element T

Opis produktu

Tehalit.SL Element T 20x80 biały

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9016
Szerokość łącznika
20 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Wysokość łącznika
95 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PC/ABS
Odporność udarowa
IK07
Kolor pokrywy
Biały
Wykończenie ozdobne
Brak
Łącznik kanału
Kanał kablowy
Z taśmą dywanową
Nie
Wariant odgałęzienia łącznika
Współosiowy
Porównaj
SL2008089016
20x80 biały Sl Element T
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL2008069016 20x80 biały Końcówka

Opis produktu

Tehalit.SL Końcówka 20x80 biały

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL
9016
Wysokość
80 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Z taśmą dywanową
Nie
Przetłoczenia
Nie
Wykończenie ozdobne
Brak
Położenie elementu uszczelniającego
Brak
Porównaj
SL2008069016
SL2008069016 20x80 biały Końcówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL20080A9016 20x80 biały SL Maskownica nośnika

Opis produktu

Tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 biały

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9016
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
SL20080A9016
SL20080A9016 20x80 biały SL Maskownica nośnika
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar