Informacje podstawowe
Producent:
Produkty z serii:
RESI9 PROTECTION
Nr Katalogowy:
R9H13387
Kod EAN:
3606480928697
Symbol Sonepar:
P01796497
Jednostka miary:
szt
Dostępność w magazynie centralnym:
Na zapytanie
Opis produktu
This Resi9 is a blanking plate. It is used to cover empty slots. This product contains a set of 10 blanking plates. This blanking plate has 5 dividable modules. The weight is 200g. The color is white (RAL9003)
Dane techniczne
Numer RAL
9003
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
57 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Pliki do pobrania
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf