This Mini Pragma enclosure is a surface mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 1 row of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a plain...
Dane techniczne
Głębokość
101.5 mm
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
268 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
228 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a surface mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a plain...
Dane techniczne
Głębokość
102 mm
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
268 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
353 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a surface mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a translucid...
Dane techniczne
Głębokość
102 mm
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
268 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
353 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a surface mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 3 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a plain...
Dane techniczne
Głębokość
102 mm
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9003
Szerokość
268 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
478 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a flush mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 1 row of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a plain white...
Dane techniczne
Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
294 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
252 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a flush mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a plain...
Dane techniczne
Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
294 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
377 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a flush mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a translucid...
Dane techniczne
Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
294 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
377 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a flush mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 3 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a plain...
Dane techniczne
Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9003
Szerokość
294 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
502 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a flush mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 3 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a translucid...
Dane techniczne
Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9003
Szerokość
294 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
502 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Mini Pragma enclosure is a flush mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 1 row of 8 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a translucid...
Dane techniczne
Głębokość
98 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
76 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
222 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
252 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC