This Kaedra weatherproof enclosure is a surface mounted enclosure for plug and socket, up to 63A. It can accomodate all types of modular switchgear. There is a zone for industrial or domestic power outlets, buttons or indicator lights. It is intended for new or renovated installation in residential...
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
340 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
335 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Obudowa natynkowa Kaedra o stopniu ochrony IP65 do montażu aparatury modułowej KDR-1-18-NT-T, o numerze 13963, drzwi transparentne, 1 rząd, 18 modułów w rzędzie. Unikalne połączenie atrakcyjnego wzornictwa i wytrzymałości (IP65, IK09). Możliwość swobodnego łączenia w zestawy poziome i...
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
88 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
448 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
280 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Kaedra weatherproof enclosure is a surface mounted enclosure for plug and socket, up to 90A. It can accomodate all types of modular switchgear. There is a zone for industrial or domestic power outlets, buttons or indicator lights. It is intended for new or renovated installation in residential...
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
448 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Kaedra weatherproof enclosure is a surface mounted enclosure for modular device with interface. It can accomodate all types of modular switchgear. There is a zone for industrial or domestic power outlets, buttons or indicator lights. The IP degree of protection is IP65. It is provided with a transparent...
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wbudowania
160 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7035
Szerokość
448 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Natynkowa obudowa Mureva do podłączenia gniazd przemysłowych. Składa się z 1 rzędu po 12 modułów 18mm. Kompatybilna z wszystkimi typami aparatury modułowej. Posiada 3 otwory dla gniazd przemysłowych lub domowych, przycisków lub lampek sygnalizacyjnych. Stopień ochrony IP: IP65. Obudowa dedykowana...
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
340 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
335 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Kaedra weatherproof enclosure is a surface mounted enclosure for plug and socket. It can accomodate all types of modular switchgear. There is a zone for industrial or domestic power outlets, buttons or indicator lights. The IP degree of protection is IP65. It is provided with a transparent green...
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
236 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Kaedra weatherproof enclosure is a surface mounted enclosure for plug and socket, up to 63A. It can accomodate all types of modular switchgear. There is a zone for industrial or domestic power outlets, buttons or indicator lights. It is intended for new or renovated installation in residential...
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
236 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Kaedra weatherproof versatile enclosure up to 19 modules in 1 row comes with transparent cover. It allows the mounting of power sockets. The dimensions of the box are (W) 448mm x (H) 460mm x (D) 160mm. The rated current is 90A, according to EN 60439-1 the complete insulation is Class 2. The degree...
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
91 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
448 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
460 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC