221-412 2x0,14-4mm2 d+l Złączka uniwersalnaWAGO

files/fotob/1402394.jpg.
221-412 2x0,14-4mm2 d+l Złączka uniwersalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
221-412
Kod EAN: 
4050821808435
Symbol Sonepar: 
P01051212
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

Dane techniczne

Liczba zacisków
2
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój nominalny
0.2 - 4 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
0.14 - 4 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.2 - 4 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Zakres AWG
12 - 24
Kolor
Bezbarwny
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Przezroczysty
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

207-1331 GELBOX 4mm2 wielkość 1 IPX8 Osłona do złączek

Opis produktu

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 1; szara
Porównaj
207-1331
207-1331 GELBOX 4mm2 wielkość 1 IPX8 Osłona do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
207-1332 GELBOX 4mm2 wielkość 2 IPX8 Osłona do złączek

Opis produktu

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szara
Porównaj
207-1332
207-1332 GELBOX 4mm2 wielkość 2 IPX8 Osłona do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
207-1333 GELBOX 4mm2 wielkość 3 IPX8 Osłona do złączek

Opis produktu

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szara
Porównaj
207-1333
207-1333 GELBOX 4mm2 wielkość 3 IPX8 Osłona do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
207-4301 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Puszka instalacyjna; odgałęźnik; do przewodów o podwójnej izolacji; seria 221; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; biały

Dane techniczne

Przekrój nominalny przewodu głównego
0.2 - 4 mm²
Odpowiednie do
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)
Brak
Rodzaj
Inne
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie
Porównaj
207-4301
207-4301 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-500 4mm2 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych

Opis produktu

Adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowa
Porównaj
221-500
221-500 4mm2 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-500/000-006 4mm2 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych

Opis produktu

Adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; niebieski
Porównaj
221-500/000-006
221-500/000-006 4mm2 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-500/000-053 4mm2 ciemnoszary-żółty Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; ciemnoszary-żółty
Porównaj
221-500/000-053
221-500/000-053 4mm2 ciemnoszary-żółty Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-502 4mm2 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych

Opis produktu

Adapter montażowy; do złączek 2-przewodowych; seria 221, 4 mm²; do mocowania śrubowego; biały
Porównaj
221-502
221-502 4mm2 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-502/000-004 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych

Opis produktu

Adapter montażowy; do złączek 2-przewodowych; seria 221, 4 mm²; do mocowania śrubowego; czarny
Porównaj
221-502/000-004
221-502/000-004 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-941 ciemnoszary Mostek do otworów montażowych

Opis produktu

Mostek; do otworów montażowych; 2-torowy; z izolacją; ciemnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
41 A
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
221-941
221-941 ciemnoszary Mostek do otworów montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-941/000-006 niebieski Mostek do otworów montażowych

Opis produktu

Mostek; do otworów montażowych; 2-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
41 A
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
221-941/000-006
221-941/000-006 niebieski Mostek do otworów montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-942 ciemnoszary Mostek do otworów montażowych

Opis produktu

Mostek; do otworów montażowych; 2-torowy; z izolacją; ciemnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
41 A
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
221-942
221-942 ciemnoszary Mostek do otworów montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-942/000-006 niebieski Mostek do otworów montażowych

Opis produktu

Mostek; do otworów montażowych; 2-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
41 A
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
221-942/000-006
221-942/000-006 niebieski Mostek do otworów montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
222-505 Płytka zabezpieczająca

Opis produktu

Płytka odciążająca przewody; do adaptera montażowego; seria 221 i 222, montaż zatrzaskowy
Porównaj
222-505
222-505 Płytka zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
222-510 Adapter kątowy

Opis produktu

Uniwersalny adapter kątowy; w połączeniu z adapterem montażowym; 221-500 lub 222-500; do montażu na szynie DIN 35; szara
Porównaj
222-510
222-510 Adapter kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar