SENTRON PAC3220 Miernik parametrów sieci z licznikiem energiiSIEMENS

files/fotob/2080422.png.
SENTRON PAC3220 Miernik parametrów sieci z licznikiem energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SENTRON 7KM PAC3220
Nr Katalogowy: 
7KM32202BA011JA0
Symbol Sonepar: 
P10204902
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SENTRON PAC3220, skalibrowany MID, LCD 96X96 mm urządzenie monitorujące zasilanie, urządzenie do montażu w tablicy sterowniczej do pomiaru wielkości elektrycznych, protokół: Modbus TCP z wyświetlaczem graficznym, napięcie znamionowe robocze 230/400 V, 50Hz, Ie x/1 A lub x/5 A AC, dodatkowe opcjonalne zasilanie napięciem pomocniczym 100 ... 250 V +-10 % AC/DC przyłącze śrubowe Miernik wielofunkcyjny SENTRON 7KM PAC3220 do precyzyjnego rejestrowania wszystkich ważnych elektrycznych wielkości mierzonych w systemach dystrybucji energii do oceny stanu systemu i jakości energii w przemyśle przetwórczym i produkcyjnym, ale także dla infrastruktury krytycznej, takiej jak szpitale i centra danych. Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 7KM PAC3220 rejestruje precyzyjnie, w sposób odtwarzalny i niezawodnie wszystkie ważne parametry elektryczne dla zasilania, wyjść elektrycznych lub pojedynczych odbiorników. Dostarcza nie tylko obszernych informacji o Państwa instalacji elektrycznej i dystrybucji energii, ale także o ważnych wartościach zmierzonych do oceny stanu instalacji. Urządzenia można bardzo łatwo połączyć z nadrzędnymi systemami automatyzacji i zarządzania energią za pośrednictwem Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS i Modbus RTU dzięki ich różnorodnym możliwościom komunikacyjnym w celu dalszego przetwarzania danych pomiarowych. Za pomocą dodatkowych modułów można wykonać dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe, wejścia analogowe, pomiar bezpośredni przewodu neutralnego lub pomiar prądu różnicowego. Przyrządy pomiarowe 7KM PAC są dostępne w różnych wersjach, aby dostosować je do zakresu wymagań. SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Napięcie zasilające dla DC
100 - 250 V
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Liczba wejść pomiaru napięcia
3
Liczba wejść pomiaru prądu
3
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
96 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Liczba złączy Ethernet
0
Sposób montażu
Do wbudowania
Woltomierz
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Tak
Amperomierz
Tak
Licznik impulsów
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Miernik mocy czynnej
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Adapter do Montaż na szynę DIN Wyświetlacz, skierowany do szyny montażowej, dla 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych
Porównaj
7KM99000YA000AA0
7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHWYT DO MONTAŻU NA DRZWIACH ROZDZIELNICY AKCESORIA

Opis produktu

Uchwyt kompaktowy, do 7KM PAC1020/ 3100/3120/3200/3220/4200, 1 opakowanie zawiera 10 uchwytów do urządzeń 5 PAC SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych
Porównaj
7KM99000GA000AA0
CHWYT DO MONTAŻU NA DRZWIACH ROZDZIELNICY AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Dodatkowy moduł komunikacyjny Akcesoria

Opis produktu

Moduł rozszerzenia Switched Ethernet PROFINET V3, wtykowy, do 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość
63 mm
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Woltomierz
Nie
Miernik mocy biernej
Nie
Licznik impulsów
Nie
Miernik mocy czynnej
Nie
Miernik częstotliwości
Nie
Amperomierz
Nie
Porównaj
7KM93000AE020AA0
Dodatkowy moduł komunikacyjny Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MODUŁ PLUG-IN PROFIBUS DP V1 MOD.PROFIBUS COMMUNICATIONS

Opis produktu

Moduł rozszerzeń PROFIBUS DP, wtykowy, do 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość
63 mm
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Woltomierz
Nie
Miernik mocy biernej
Nie
Licznik impulsów
Nie
Miernik mocy czynnej
Nie
Miernik częstotliwości
Nie
Amperomierz
Nie
Porównaj
7KM93000AB010AA0
MODUŁ PLUG-IN PROFIBUS DP V1 MOD.PROFIBUS COMMUNICATIONS
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAC 4DI2DO Miernik wielofunkcyjny

Opis produktu

Moduł rozszerzenia 4DI / 2DO, wtykowy, do 7KM PAC3220 / 4220 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Liczba wyjść cyfrowych
4
Szerokość
43 mm
Wysokość
63 mm
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Woltomierz
Nie
Miernik mocy biernej
Nie
Licznik impulsów
Nie
Miernik mocy czynnej
Nie
Miernik częstotliwości
Nie
Amperomierz
Nie
Porównaj
7KM92000AB000AA0
PAC 4DI2DO Miernik wielofunkcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAC3200 MODUŁ PROFIBUS RS485 MOD.PROFIBUS COMMUNICATIONS

Opis produktu

Moduł rozszerzenia RS 485, wtykowe, do 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość
63 mm
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Woltomierz
Nie
Miernik mocy biernej
Nie
Licznik impulsów
Nie
Miernik mocy czynnej
Nie
Miernik częstotliwości
Nie
Amperomierz
Nie
Porównaj
7KM93000AM000AA0
PAC3200 MODUŁ PROFIBUS RS485 MOD.PROFIBUS COMMUNICATIONS
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAC3200/4200 Akcesoria

Opis produktu

Moduł rozszerzeń I(N),I(róż.),analogowy przewód neutralny pomiar, pomiar prądu różnicowego, 2 wejścia analogowe, wtykowy, do 7KM PAC3220 / 4220 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość
63 mm
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Woltomierz
Nie
Miernik mocy biernej
Nie
Licznik impulsów
Nie
Miernik mocy czynnej
Nie
Miernik częstotliwości
Nie
Amperomierz
Nie
Porównaj
7KM92000AD000AA0
PAC3200/4200 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON PAC ADAPTER DO SZYN AKCESORIA

Opis produktu

Adapter do montaż na szynie montażowej, Wyświetlacz, skierowany do przodu, do 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP2 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych
Porównaj
7KM99000XA000AA0
SENTRON PAC ADAPTER DO SZYN AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON PROFINET Proxy moduł rozszerzający

Opis produktu

SENTRON PROFINET Proxy (SPP), łączy współpracujące z Modbus TCP urządzenia SENTRON z PROFINET IO, np. 7KM PAC2200 i inne SPP to switch Ethernet i przezroczysty do komunik. IP SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych

Dane techniczne

Głębokość
73 mm
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Zdalny wyświetlacz
Tak
Miernik mocy biernej
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Miernik mocy czynnej
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Miernik częstotliwości
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Tak
Amperomierz
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Woltomierz
Nie
Porównaj
7KM93000PP200AA0
SENTRON PROFINET Proxy moduł rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar