ANALIZATOR BASIC NA TH35 EMDX3 AnalizatorLEGRAND

files/fotob/667319.jpg.
ANALIZATOR BASIC NA TH35 EMDX3 Analizator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMDX3
Nr Katalogowy: 
412045
Kod EAN: 
3414971095724
Symbol Sonepar: 
P10138672
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Analizator sieci EMDX³ Montaż na wsporniku TH 35 - Zgodny z normami - IEC/EN 61557-12 - Energia czynna klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62053-22 - Energia bierna klasa 1 zgodnie z IEC/EN 62053-23 Parametry produktu: Analizator BASIC do montażu na wsporniku TH 35, z wyjściem impulsowym i RS 485: - Wyświetlacz LCD - Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej - Analiza współczynnika THD - Klawiatura mechaniczna - Wyjścia impulsowe i RS 485 - Montaż na wsporniku TH 35 - Szerokość w modułach: 4

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
71.2 mm
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
3
Liczba wejść pomiaru prądu
3
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pomiar harmonicznych
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Do wtyku RJ
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Moc pozorna
Tak
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Licznik impulsów
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Amperomierz
Tak
Legalizowany
Tak
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Woltomierz
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Wyświetlacz
LCD
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Miernik mocy biernej
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar