BMXEHC0200 LICZNIK 2 KANAŁ.MODICONSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662504.jpg.
BMXEHC0200 LICZNIK 2 KANAŁ.MODICON
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXEHC0200
Kod EAN: 
3595863910148
Symbol Sonepar: 
P00441733
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Te moduły licznikowe Schneider Electric Modicon X80 dla platformy Modicon X80 I/O służą do zliczania impulsów generowanych przez czujnik lub do przetwarzania sygnałów z enkodera inkrementalnego. Posiadają 2 kanały, 6 fizycznych wejść, 2 fizyczne wyjścia oraz maksymalną częstotliwość pracy 60 kHz

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba funkcji
6
Szerokość
32 mm
Wysokość
103.76 mm
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Do pozycjonowania
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do pomiaru przepływu
Tak
Do regulacji ciśnienia
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Do sterowania wieloosiowego
Tak
Do regulacji temperatury
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do sterowania kształtowego
Nie
Do sterowania przepływem
Tak
Redundancja
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do liczenia
Tak
Do sterowania odcinkowego
Tak
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Tak
Do ważenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMXXTSHSC20 PRZYŁĄCZE DO BMXEHC0200

Opis produktu

Ten Zestaw pakiet złączy Schneider Electric Modicon X80 przeznaczony jest do modułów licznikowych Posiada dwa 16-pinowe złącza i jedno 10-pinowe złącze
Porównaj
BMXXTSHSC20
BMXXTSHSC20 PRZYŁĄCZE DO BMXEHC0200
Szybki podgląd: Opis i parametry
STBXSP3020 5mm/11mm MODICON AKCES.DO EKRANOWANIA

Opis produktu

Akcesoria ekranowania 5mm/11mm. Gama produktów: Rozdzielające WE/WY Modicon STB - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: zacisk - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: zacisk do zestawu uziemiającego - Przeznaczenie...
Porównaj
STBXSP3020
STBXSP3020 5mm/11mm MODICON AKCES.DO EKRANOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar