DIRIS A40 RS485 MODBUS 3we/2wy Miernik tablicowySOCOMEC

files/fotob/1345855.png.
DIRIS A40 RS485 MODBUS 3we/2wy Miernik tablicowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MONITORING & ANALYSIS
Nr Katalogowy: 
48250500
Kod EAN: 
3596033009129
Symbol Sonepar: 
P01661793
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The DIRIS A-40 is a panel-mounted power monitoring device (PMD). It is designed for measuring, monitoring and reporting electrical energy. The DIRIS A-40 offers a range of functions for measuring voltage, current, power, energy and quality. It allows the analysis of a single-phase or three-phase load. Assisted configuration The configuration wizard guides the user step by step. It also detects and corrects configuration errors. This cuts the commissioning time in half and always delivers a reliable result. Smart sensors Three current sensor formats (solid-core TE, split-core TR and Rogowski coil TF) allow integration of the DIRIS A-40 into new and existing electrical installations. Connected to the Cloud The range comprises IoT ready connected products that enable data to be exported automatically for remote operation without any limit on time, distance and time in storage. Compliant with IEC 61557-12 Reference standard for PMDs (Performance metering & monitoring devices), IEC 61557-12 standard guarantees performance levels and satisfactory performance from the PMDs under the environmental conditions typical of industrialand tertiary applications

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar