Funkcje
Pomiary parametrów sieci
• Prądy
- I1, I2, I3, In, I systemowy (średni)
• Napięcia i częstotliwość
- V1, V2, V3, Vn, V systemowe (średnie), U12, U23,
U31, U systemowe (średnie), f
• Moc
- P1, P2, P3, ΣP, Q1, Q2, Q3, ΣQ, S1, S2, S3, ΣS
- Moc przewidywana ΣP, ΣQ, ΣS
• Współczynnik mocy
- PF1, PF2, PF3, ΣPF
• Cosϕ i tgϕ
- Fazowe wartości chwilowe
Pomiary
• Energia czynna: +/- kWh
• Energia bierna: +/- kVArh
• Energia pozorna: kVAh
Jakość
• Asymetria napięć
- Vdir, Vinv, Vhom, Udir, Uinv, Unba, Vnba, Vnb, Unb
• Asymetria prądów
- Idir, Iinv, Ihom, Inba, Inb
• Współczynnik odkształceń harmonicznymi
- Prądów THDI1, THDI2, THDI3,THDIn
- Napięć fazowych THDV1, THDV2, THDV3
- Napięć międzyfazowych THDU12, THDU23, THDU31
• Indywidualne harmoniczne do rzędu 63
- Prądy: I1h, I2h, I3h, Inh
- Napięcia fazowe: V1h, V2h, V3h
- Napięcia międzyfazowe: U12h, U23h, U31h
• Zdarzenia (zgodnie EN 50160)
- Zapady, zaniki, przekroczenia napięcia,
przeciążenia
Profil obciążenia i historia pomiarów
• Moc czynna, bierna i pozorna
• Prądy, napięcia i częstotliwość
Alarmy
• Alarmy na wszystkich wielkościach elektrycznych,
zdarzeniach i zmianach stanów wejść z możliwością
konfiguracji funkcji logicznych
Komunikacja
• DIRIS B-30 RS: RS485 Modbus
• Moduły opcji: BACnet IP,
BACnet MS/TP, PROFIBUS DP V1
Wejścia
• 2 wejścia cyfrowe
- Zasilane przez DIRIS B-30 lub z zewnętrznego źródła
- Funkcje: stan logiczny, stan wyłącznika,
licznik impulsów lub stan impulsu synchronizującego