Typ amperomierz jednofazowy
Napięcie zasilania 165÷265 V AC/DC
Mierzona wartość wartość skuteczna prądu AC (RMS)
Liczba kanałów pomiarowych 1
Zakres pomiarowy 0÷5 A
Wyświetlacz 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm)
Dokładność odczytu zakres pomiarowy do 100 A: 0,1 A; zakres pomiarowy powyżej100 A: 1 A
Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz
Dokładność wskazań 1%
Maksymalne chwilowe przeciążenie 20 A/1 s
Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego 5 A
Prąd maksymalny 6 A
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut)
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy 4 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 3 moduły (52,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20