EMDX3 Koncentrator impulsówLEGRAND

files/fotob/283183.jpg.
EMDX3 Koncentrator impulsów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMDX3
Nr Katalogowy: 
412065
Kod EAN: 
3414970742384
Symbol Sonepar: 
P01746468
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Liczniki energii elektrycznej mocowane na wsporniku TH 35 - Pomiar zuzycia energii w obwodach jedno- lub trójfazowych, - Wizualizacja zużycia energii w kWh, oraz innych wartości, takich jak prąd, energia czynna, energia bierna oraz moc (w zależności od numeru katalogowego), - Zgodne z normami IEC 62053-21/23, IEC 62052-11 oraz IEC 61010-1 Parametry produktu: Koncentrator impulsów - do 12 urządzeń: - Zbieranie i transmisja pomiarów z 12 liczników energii z wyjściem impulsowym, - Możliwość zbierania danych pomiarowych także z innych mierników impulsowych, takich jak: - liczniki gazu, - wody, - itp… - Wyjście RS 485, - Montaż na wsporniku TH 35, - Szerokość w modułach 17,5 mm: 4

Dane techniczne

Prędkość transmisji
19.2 kb/s
Znamionowy pobór energii elektrycznej
21 mA
Dwukierunkowy
Nie
Interfejs strony pierwotnej
Inne
Interfejs strony wtórnej
RS-485
Ochrona nadprądowa
Nie
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Inne
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Inne
Separacja galwaniczna
Aktywny

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar