Charakterystyka ogólna:
System zarządzania energią EMS CX³
- System do monitorowania energii w nowych lub istniejących rozdzielnicach. Umożliwia pomiar, sterowanie instalacją i sygnalizację stanu aparatów modułowych (wył. nadprądowych, wył. różnicowoprądowych, itp…) oraz aparatów mocy (wył. kompaktowych i powietrznych), lokalnie (w rozdzielnicy) lub zdalnie.
- Komunikacja wszystkie moduły wyposażone są w dwa typy portów komunikacyjnych z tyłu dla szyny komunikacyjnej oraz na spodzie dla przewodów komunikacyjnych.
- Zasilanie za pomocą dedykowanego modułu zasilającego 500mA, 12VDC nr ref. 4149 45
- Konfiguracja lokalna - za pomocą mikroprzełączników DIP i/lub zdalna - za pomocą bezpłatnego oprogramowania EMS Configurator.
- Adresowanie lokalne - za pomocą przełącznika obrotowego i/lub zdalne - za pomocą bezpłatnego oprogramowania EMS Configurator.
- Nadzór lokalnie - za pomocą modułu wizualizacji i konfiguracji lokalnej nr ref. 4149 36 i/lub zdalnie - za pomocą oprogramowania "Energy Manager" nr ref. 4149 38/39 i/lub Serwerów sieciowych nr ref. 4149 47/48/49.
- System EMS CX³ zgodny z normami IEC/EN 61131-2 (Sterowniki programowalne).
Parametry produktu:
Moduł pomiarowy, jednofazowy z cewką Rogowskiego do 63A:
- Pomiary: energia czynna/bierna, prądy, napięcia fazowe i międzyfazowe, moc czynna/bierna/pozorna na każdą fazę i łącznie, współczynnik mocy, częstotliwość, THD, harmoniczne do 15-ej
- Dokładność pomiaru klasa 0,5
- Zgodny z normami IEC/EN 61557-12
- Dostarczany z zamkniętą cewką Rogowskiego do 63A
- Pobór mocy przy 12V DC: 0,409 W - 34,1 mA
- Szerokość w modułach: 1
Oprogramowanie "EMS Configurator"